パール金属
ビタースイート 蓋付タンブラー300
材質
本体:ステンレス鋼(外面上部:アクリル樹脂塗装、外面下部:ポリエステル粉体塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
120
質量(g)
198
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239651
HC-560
ブラウン
¥2,600
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239669
HC-561
ホワイト
¥2,600
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください