曜日別特売

eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス

eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス - スターライト工業

ヘルメットに取りつけるだけで熱中症リスクを測定し、危険度が高まると音と光でアラートします。周りの仲間のランプも点灯するので、危険になった仲間をいち早く察知できます。
面倒な設定がいらないので購入後すぐにご使用いただけます。
・4段階のアラート設定で年齢や作業熟練度を考慮した見守りが可能
・通信距離は約10m ※遮蔽物や周囲の環境により異なります
・通信台数の制限無し
・電波が届かない地下や山間部でも使用可能
・NETIS登録商品(KK-200012-A)
・ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着可能
・シャツや腕時計と異なり、作業中に必ずかぶるヘルメットに装着できるため違和感なく使用できる

用途ヘルメット装着用。熱中症の危険を相互見守り。熱中症対策。セット内容センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム寸法(mm)【センサーデバイス】64×42×17.5質量(g)【センサーデバイス・取付部品 】41【各ランプ】11電源コイン型電池CR2032寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【各ランプ】36.8×25.2※クリップ部含む通信方法Bluetooth Low Energy内容量1個(1セット)
注意
※Bluetoothによる通信の為、使用可能な広さは限定されます。医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238899EM-320
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥470/税込¥517
全国5¥470/税込¥517
北海道地方1¥1,220/税込¥1,342
北海道地方5¥1,220/税込¥1,342
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする