曜日別特売

RC-01 SERIES オーバーグラスセット

RC-01 SERIES オーバーグラスセット - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラスセット - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラスセット - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラスセット - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラスセット - 理研オプテック

作業シーンに合わせてバンドとテンプルを使い分けできるセットタイプ
くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感
※日本人女性の標準サイズをもとに設計
【超親水性VF-plus+】
コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を
作らず曇りの発生をしっかり抑えます。

材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー質量(g)<バンドタイプ時>81、<テンプルタイプ時>72レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)<バンドタイプ時>180×66×77、<テンプルタイプ時>178×66×174機能超親水性通気性ベンチレータなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12243300No.37
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする