SUGICO(スギコ)
樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製
ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。
用途
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質(本体)
塩ビ(PVC)
耐熱温度(℃)
約80
サイズ(mm)
100×100×H20.5
材質(ワッシャー)
鉄(ユニクロメッキ)
内容量
1個
注意
※取付ビスは付属しません。別途お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12247816
TO-203CB
黒
¥
860
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12247825
TO-203CW
白
¥
860
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください