アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト 2015-1 2液性エポキシ系接着剤
2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。
用途
GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。
比重
【主剤】1.4【硬化剤】1.4
可使時間(分)
(25℃ 100g)45-55(混合物)
外観
【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト
粘度(mPa・s)
チクソ性(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(2.57MB)
注意
※専用ガン(50ml、200ml)は別途ご購入下さい。
※接合部分の強度と耐久性を維持するには、接合される面が適切に処理されていなければなりません。接着面上の油、グリース、ホコリなどを取り除くために、接着面はアセトン、イソプロピルアルコール(プラスチックの場合)、もしくは他の適切な脱脂剤で洗浄してください。低級アルコール、ガソリン(石油)、塗料シンナーなどは脱脂剤としては不適合です。
※一般工業用接着剤ですので、食品容器、医薬品容器、医療機器等には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12252637
Araldite 2015-1 WP(2kg)
1箱(2kg×1セット)
1000mL
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12252671
Araldite 2015-1 (200ml)
1箱(200mL×6セット)
600mL
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
12252680
Araldite 2015-1 (50ml)
1箱(50mL×6セット)
150mL
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください