曜日別特売

レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付)

レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) - REX(レックス)[自動車用品]レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) - REX(レックス)[自動車用品]
最小目盛(kPa)10付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200チャック寸法(mm)195ホース長さ(cm)65(チャック無)内容量1個
取扱説明書:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
最小目盛(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12271747RT-3295DR100~120010
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする