REX(レックス)[自動車用品]
レックスゲージ1200kPa
付属品
エアー接続カプラ
全長(mm)
270
直径(Φmm)
メーター:105
質量(g)
450
測定範囲(kPa)
100~1200
ホース長さ(cm)
70(チャック込)
最小目盛(kPa)
10
内容量
1個
取扱説明書:
(1.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271729
RT-3295D
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください