REX(レックス)[自動車用品]
レックスゲージ600kPa
全長(mm)
240
直径(Φmm)
メーター:75
質量(g)
335
測定範囲(kPa)
50~600
最小目盛(kPa)
10
内容量
1個
取扱説明書:
(1.37MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271720
RT-3295E
70
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
12271756
RT-3295EB
65(チャック無)
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください