REX(レックス)[自動車用品]
トラック用レックスゲージ
付属品
エアー接続カプラ
全長(mm)
270
直径(Φmm)
メーター:105
質量(g)
450
測定範囲(kPa)
100~1200
ホース長さ(cm)
65(チャック無)
最小目盛(kPa)
10
内容量
1個
取扱説明書:
(1.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271738
RT-3295TB
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください