台車_ストッパー付き

台車_ストッパー付き - サンワサプライ台車_ストッパー付き - サンワサプライ台車_ストッパー付き - サンワサプライ台車_ストッパー付き - サンワサプライ台車_ストッパー付き - サンワサプライ台車_ストッパー付き - サンワサプライ台車_ストッパー付き - サンワサプライ台車_ストッパー付き - サンワサプライ

ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。
Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。
傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。
ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。
壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。

材質スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)PP+PU有効内寸(mm)W:735×D:480キャスター4輪(2輪自在・2輪固定)ストッパーあり総耐荷重(kg)約150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276489CART-FA12HBL
21,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする