曜日別特売

ハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き

ハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライハンガー_バッグ用_ドリンクホルダー付き - サンワサプライ

デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。
直径95mmまでのペットボトルや水筒、マグカップを収納できます。
フックは回転式で外向きでも内向きでも使用できます。
バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。
最大50mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
【ご注意】
・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。特にマグカップなどのフタのない容器の場合は注意してください。
・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。

仕様●総耐荷重:約5kg●対応機種(フック部):バッグ、ヘッドホン・ヘッドセット●対応ドリンク:直径95mmまでのドリンク●対応デスク:天板の厚さが最大50mmまでのデスク( 取り付け部に奥行き35mm以上のスペースが必要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276175PDA-STN76BK
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする