曜日別特売

インジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応

インジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 - サンワサプライ

IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class7/最大75W)の給電に対応したPoEインジェクターです。
消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
※1:PoEポート使用時の注意点
PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。
推奨ケーブル
サンワサプライ製
・KB-T6POEシリーズ
・KB-T6ATSシリーズ
・KB-T5Tシリーズ
※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。
※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。

仕様●最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート構成:Dataポート(入力):1ポートPoE/Dataポート(出力):1ポート●PoE対応有無:対応ポート数1ポート準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給)スイッチング方式Store&Forward内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276148LAN-GIHINJ6
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする