防水型カメラ 単品

防水型カメラ 単品 - マリンテック

新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ
高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ
防水等級IP69K
カメラは正像・鏡像切替可能
野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付
強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正
室内・室外で使用可能
サビに強いステンレス製金具付き
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可

質量(g)253寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50解像度7209601080P HD25/30Fps視野角120°動作温度(℃)-20~70LED使用数(個)18(0.01Lux)動作電圧(V)DC12内容量1台
注意
※接続ケーブル(WSC-20)は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12281520ECW-21
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする