設定情報
販売価格(税別)¥29,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ターナー色彩

【オーダー】調色 Jカラー

【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩
メーカー直送返品不可特別運賃
【オーダー】調色 Jカラー (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。

注文コード12284347 用途
室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。
(★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。
備考
〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃
※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。
成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他 塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り) 機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐水性、マットタイプ 塗り重ね可能時間(時間)2 ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003 乾燥時間○1~2時間 サービス分類オーダー・加工 内容量1個(15L×1缶)
関連資料: 色見本(4.53MB)
注意
※日塗工「塗料用標準色」を基準に調色を致しますが、塗装面や下地の影響を受けて近似色(
※非常に似ているが全く同じではない色)になる場合がございます。
※色見本に掲載のある色すべてに対応しているわけではございません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする