曜日別特売

電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様)

電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様) - PowerG電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様) - PowerG電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様) - PowerG電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様) - PowerG電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様) - PowerG電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様) - PowerG

幅40cmの雪を最大6mまで一気に吹き飛ばして除雪が出来る、操作がとても簡単、夜間作業も便利なヘッドライト付の家庭用電動除雪機スノーブロワーです。
エンジン式とは違い、ご家庭の100Vコンセントから延長コードを繋ぐだけの電動式なので、
ガソリンなどの燃料が要らず、組立もハンドル部だけ!
操作はハンドルレバーを握るだけの簡単操作なので女性でも簡単に除雪作業ができます。
1400Wのハイパワーで雪を一気に除雪するので、雪除けのなかで最も大変な「雪上げ」がとってもラクにできますので、
駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに便利です。
誤作動防止のダブルスイッチ採用や過負荷時の自動停止機能なども装備されていますので初めての方にも安心な機能です。

用途
電動で簡単操作・家庭用100V仕様の電動除雪機スノーブロワー
駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに
その他【最大投雪範囲】180度【最大投雪距離】6m【最大除雪幅】40cm【最大除雪深さ】20cm材質スチール、ゴム、樹脂他質量(kg)14消費電力(W)1,400回転数2150/rpm(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×115(折り畳み時60 )コード長さ(cm)35定格時間30分電源仕様【家庭用電源】AC100V(50/60Hz)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12284670PWG-48458000
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする