販売価格(税別)¥22,980~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ニューテラレイン 返品不可 【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ニューテラレイン (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。 注文コード12284715 用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに 材質表面:ポリエステル約70%/ナイロン約30%(原着ナイロンモノフィラメント)、裏面:軟質塩化ビニール サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: (2.62MB) 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 特価 本日2月18日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000026260220 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません 読込中… マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 有孔防滑バリアフリーマット 明和グラビア 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ロンステップマットNEO 屋内用 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ロンソフトマットN CONDOR(山崎産業) 税込¥23,078~ ¥20,980~ 屋内用ロンステップマット ジオストライプ CONDOR(山崎産業) 税込¥7,038~ ¥6,398~ 足ふきマット (泥落とし) エスコ 税込¥4,697 ¥4,270 バスケットへ ピググリッピーフロアマット ピグ 税込¥13,178~ ¥11,980~ ピグ油専用エコノミーマット ピグ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 3M 油取りフロアシート 3M(スリーエム) 税込¥912~ ¥829~ モリスワールドコレクション玄関マット ニーズ 税込¥1,318~ ¥1,198~ ライトグランドマット15 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 プレイグランドマット25 八ツ矢工業 税込¥21,978 ¥19,980 リングゴムスノコ 黒 八ツ矢工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ハイクリンマット 八ツ矢工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ エルクリンマット ライトブラウン 八ツ矢工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ フレッシュマット 八ツ矢工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 洗浄・消毒マット 八ツ矢工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スパイクマット 八ツ矢工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ニューコンビマット 八ツ矢工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ パームくつマット 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ DNマット 八ツ矢工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット除塵・吸水マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品