曜日別特売

FELT PARTITION(フェルトパーテーション)

FELT PARTITION(フェルトパーテーション) - 関西フエルトファブリックFELT PARTITION(フェルトパーテーション) - 関西フエルトファブリックFELT PARTITION(フェルトパーテーション) - 関西フエルトファブリックFELT PARTITION(フェルトパーテーション) - 関西フエルトファブリックFELT PARTITION(フェルトパーテーション) - 関西フエルトファブリックFELT PARTITION(フェルトパーテーション) - 関西フエルトファブリック

ファスナーでジョイントするだけで簡単に設置できるフェルトパーテーションです。
軽量で安心安全で、持ち運びしやすく、適度な吸音効果で快適さが向上します。
ピンボードとして使用可能。住宅でのワークスペースや幼稚園・保育園などの簡易更衣室など、自由に組み合わせて間切りとしてご使用いただけます。

用途文教施設、医療福祉施設、オフィス、住宅など厚さ(mm)19/枚質量(kg)約7.5/箱高さ(mm)1300/枚横(mm)1000/枚素材芯材:ハニカムボード、生地:ポリエステルフェルト内容量1箱(3枚)
関連資料:(0.29MB)
注意
※写真によっては色味が異なる場合がございます。
※この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。
※直射日光や暖房器具の熱が直接あたる場所、湿気が多い場所での使用は避けてください。
※製品を設置される際は水平な場所に設置してください。水平が保たれないまま設置されますと、本体がゆがみ使用上の支障をきたす恐れがあります。
※製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒や破損によってけがをする恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12288459JFP001ライトグレー
オープン
20,098
22,108(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12288468JFP002ダークグレー
オープン
20,098
22,108(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする