曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。
Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。
全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。
メンテナンス作業もスピーディーに行えます。
1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。

セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12302511PTWL-SS10-1U端子台:15.51
5,547
559
615(税込)
13日以内出荷
返品不可
12302520PTWL-SS10-2U端子台:22.52
7,499
739
813(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302529PTWL-SS10-3U端子台:29.53
9,451
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302538PTWL-SS10-4U端子台:36.54
11,402
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302547PTWL-SS10-5U端子台:43.55
13,354
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302556PTWL-SS10-6U端子台:50.56
15,306
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302565PTWL-SS10-7U端子台:57.57
17,257
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302581PTWL-SS10-8U端子台:64.58
19,209
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302590PTWL-SS10-9U端子台:71.59
21,978
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302599PTWL-SS10-10U端子台:78.510
23,112
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302608PTWL-SS10-11U端子台:85.511
25,064
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302617PTWL-SS10-12U端子台:92.512
27,016
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302626PTWL-SS10-13U端子台:99.513
2,813
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302635PTWL-SS10-14U端子台:106.514
4,377
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302651PTWL-SS10-15U端子台:113.515
4,572
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302660PTWL-SS10-16U端子台:120.516
4,767
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302669PTWL-SS10-17U端子台:127.517
4,962
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302678PTWL-SS10-18U端子台:134.518
5,158
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302687PTWL-SS10-19U端子台:141.519
5,353
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302696PTWL-SS10-20U端子台:148.520
5,743
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302705PTWL-SS10-21U端子台:155.521
5,938
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302721PTWL-SS10-22U端子台:162.522
6,134
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302730PTWL-SS10-23U端子台:169.523
4,637
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302739PTWL-SS10-24U端子台:176.524
6,328
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302748PTWL-SS10-25U端子台:183.525
6,523
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302757PTWL-SS10-26U端子台:190.526
6,719
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302766PTWL-SS10-27U端子台:197.527
6,914
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302775PTWL-SS10-28U端子台:204.528
7,110
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302791PTWL-SS10-29U端子台:211.529
7,304
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302800PTWL-SS10-30U端子台:218.530
7,695
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302809PTWL-SS10-31U225.531
7,890
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302818PTWL-SS10-32U232.532
8,085
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302827PTWL-SS10-33U239.533
6,461
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302836PTWL-SS10-34U246.534
8,280
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302845PTWL-SS10-35U253.535
8,475
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302861PTWL-SS10-36U260.536
8,671
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302870PTWL-SS10-37U267.537
8,865
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302879PTWL-SS10-38U274.538
9,061
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302888PTWL-SS10-39U281.539
9,256
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302897PTWL-SS10-40U288.540
9,647
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302906PTWL-SS10-41U295.541
9,841
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302915PTWL-SS10-42U302.542
10,037
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302931PTWL-SS10-43U309.543
8,285
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302940PTWL-SS10-44U316.544
10,232
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302949PTWL-SS10-45U323.545
10,427
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302958PTWL-SS10-46U330.546
10,622
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302967PTWL-SS10-47U337.547
10,817
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302976PTWL-SS10-48U344.548
11,013
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
12302985PTWL-SS10-49U351.549
11,208
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
12303001PTWL-SS10-50U358.550
11,598
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする