TW防じん・防毒マスク

TW防じん・防毒マスク - SK11TW防じん・防毒マスク - SK11TW防じん・防毒マスク - SK11TW防じん・防毒マスク - SK11TW防じん・防毒マスク - SK11

マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。
作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)。
フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です。
軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました。

用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスクタイプ半面タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)接顔体:シリコン取付個数1商品タイプ本体内容量1個
注意
※別売りの専用フィルタもしくは吸収缶が必要です。
※ガスの種類が不明な場合や酸素濃度が不明または18%未満の環境では使用しないでください。
※添付の取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
機能
取付個数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12306327M-100-RD半面タイプフィットチェッカー内蔵レッド1
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
12306336M-100-BL半面タイプフィットチェッカー内蔵ブルー1
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする