TW防じんマスク

TW防じんマスク - SK11TW防じんマスク - SK11TW防じんマスク - SK11TW防じんマスク - SK11TW防じんマスク - SK11

防じんマスクRL1クラスです。
農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。
小型軽量です。
ケースレスのフィルタで経済的です。

用途防じんマスク。種別防じんマスク適合吸収缶M-51-2、M-51-20材質(面体)エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨンクラスRL1クラス商品タイプ本体内容量1個
注意
※金属部品は使用していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12306309M-50-BK(TW01)半面タイプ
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする