SK11
ディスポクロス 金属用
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。
金属素材の、細かな研磨作業に最適です。
研磨材粒度は、#10000相当です。
使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途
金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。
仕様
主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス
材質
クロス:綿布
寸法(mm)
約60×40
入数(枚)
20
仕上がり相当番手
#10000
適合材
金属(ステンレス・アルミ・胴等)
内容量
1セット(20枚)
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
※本品には超微粒子研磨材が含まれていますので、作業前に、必ず、対象物の支障のない箇所で試してから、お使い下さい。
※対象物に応じた研磨材を使用していますので、対象物の確認をしてから使用して下さい。
※研磨材を含有している為、使用後に、対象物の表面の風合いが変わることもあります。キズが付くと困るものや、新品のものには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12307438
SMK-K
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください