ディスポクロス 貴金属用

ディスポクロス 貴金属用 - SK11ディスポクロス 貴金属用 - SK11ディスポクロス 貴金属用 - SK11ディスポクロス 貴金属用 - SK11

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。
貴金属素材の、細かな研磨作業に最適です。
研磨材粒度は、#20000相当です。
使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。

用途金・銀・プラチナ等、貴金属製品の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20仕上がり相当番手#20000適合材金・銀・プラチナ等、貴金属製品内容量1セット(20枚)
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
※本品には超微粒子研磨材が含まれていますので、作業前に、必ず、対象物の支障のない箇所で試してから、お使い下さい。
※対象物に応じた研磨材を使用していますので、対象物の確認をしてから使用して下さい。
※研磨材を含有している為、使用後に、対象物の表面の風合いが変わることもあります。キズが付くと困るものや、新品のものには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307456SMK-KK
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする