SK11
ディスポクロス ツヤ出し用
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。
研磨材を含有していない、ツヤ出し用クロスです。
ワックスを含有し、使用後にツヤを出します。
使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途
金属(ステンレス・アルミ・胴等)のツヤ出し専用クロス。
仕様
主な含有物:ワックス
材質
クロス:綿布
寸法(mm)
約60×40
入数(枚)
20
適合材
金属(ステンレス・アルミ・胴等)
内容量
1セット(20枚)
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
※本品には、汚れ落とし用の研磨材は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12307465
SMK-T
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください