ZOIDチップソー スライド

ZOIDチップソー スライド - SK11ZOIDチップソー スライド - SK11ZOIDチップソー スライド - SK11ZOIDチップソー スライド - SK11ZOIDチップソー スライド - SK11ZOIDチップソー スライド - SK11

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。
新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。
高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。
高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。

用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材木材内容量1枚
注意
※使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
※専用の電動工具本体でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃幅(mm)
外径(mm)
内径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307359ZOID-10-1656565P92501.916520
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
12307368ZOID-10-1907575P80401.919020
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
12307377ZOID-10-2168080P70702.121625.4
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする