曜日別特売

反射脚絆(大腿部用)

反射脚絆(大腿部用) - SK11反射脚絆(大腿部用) - SK11反射脚絆(大腿部用) - SK11反射脚絆(大腿部用) - SK11

大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。
ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。
付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。
死角になりやすい側部をしっかりカバーします。

用途視認性の向上。幅(mm)反射材:50寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープテープ地色イエロー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312636TL-RHG-NYFYバイアス部:イエロー
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
12312645TL-RHG-NBFYバイアス部:ネイビー
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする