ゴムバンド両端フック付

ゴムバンド両端フック付 - SK11ゴムバンド両端フック付 - SK11ゴムバンド両端フック付 - SK11ゴムバンド両端フック付 - SK11ゴムバンド両端フック付 - SK11ゴムバンド両端フック付 - SK11

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。
両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。

用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約17フックAカン内容量1本
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※新しいタイヤチューブを使用しておりますが厚み、形状が一定していない場合がございます。ご使用の際は商品にキズ、破損などが無いかを確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12316285GBDF30CM約30
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
12316301GBDF60CM約60
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする