ゴムバンド両側2本線送り付

ゴムバンド両側2本線送り付 - SK11ゴムバンド両側2本線送り付 - SK11ゴムバンド両側2本線送り付 - SK11ゴムバンド両側2本線送り付 - SK11

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。
フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。

用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック片側送り金具内容量1本
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※新しいタイヤチューブを使用しておりますが厚み、形状が一定していない場合がございます。ご使用の際は商品にキズ、破損などが無いかを確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12316267GBWO1M約1
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12316276GBWO4M約4
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする