SK11
ステンラチェットベルト荷締機
ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。
屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途
荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様
最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフック
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
4.5(固定側0.5/調整側4.0
破断荷重(kg)
5.0kN(510
バックル
ラチェットバックル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310518
RTS-2545S
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください