曜日別特売

ラチェット式荷締機自動巻

ラチェット式荷締機自動巻 - SK11ラチェット式荷締機自動巻 - SK11ラチェット式荷締機自動巻 - SK11ラチェット式荷締機自動巻 - SK11ラチェット式荷締機自動巻 - SK11ラチェット式荷締機自動巻 - SK11ラチェット式荷締機自動巻 - SK11ラチェット式荷締機自動巻 - SK11

自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。
ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。
ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。

用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。ベルト色ブラック仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端末仕様
長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310527RTA-2518Sオープンフック1.8251.60.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
12310536RTA-2530Sオープンフック3.0252.60.4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12310545RTA-2530Eアイ形3.0252.60.4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする