マリンテック
Type-Cソケット(C)
簡単取付
ネジタイプメスソケット
シリコン製防水キャップ付き
USBタイプCプラグ用
高耐久性
充電電源用
電流(A)
5(最大)
電圧(V)
≦36
ケーブル
AWG22
動作温度(℃)
-25~85
ケーブル長(cm)
15
USBタイプ
Type-C
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12309511
CSF-SP
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください