SK11
ボールバルブ 切替2F
流体の切替えようとしてご使用いただけます。
右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
取付ねじ
【本体下部】R1/4(PT1/4)
ねじサイズ
【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※閉止はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312417
AB-21
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材