曜日別特売

ニードルバルブ 2MX2F

ニードルバルブ  2MX2F - SK11ニードルバルブ  2MX2F - SK11ニードルバルブ  2MX2F - SK11

流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。
ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。
おねじ・めねじタイプです。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。

用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312277CM-1022
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする