たよレール

たよレール - マツ六

夜間の安全な使用の為に手すり部分は蓄光ライン付です。
手すり部分は抗菌仕様です。

材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート:スチール質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×72~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318209-
56,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする