曜日別特売

フォーマルカペラC

フォーマルカペラC - サワフジフォーマルカペラC - サワフジフォーマルカペラC - サワフジフォーマルカペラC - サワフジフォーマルカペラC - サワフジフォーマルカペラC - サワフジフォーマルカペラC - サワフジフォーマルカペラC - サワフジ

スーツ、ジャケットの収納に便利なクリップ付きハンガー。強力クリップでパンツ、スカートもまとめて収納できます。肩部分の先端がラウンド形状になっているので、型くずれを防ぎます。スリムな設計で省スペース。フック部分は360度回転式でどんな向きでも使用可能。

用途スーツハンガー、ジャケットハンガーとして。材質本体、バー/PP、フック/スチール、滑り止めバー/TPR厚さ(mm)約32質量(g)約102寸法(幅W×高さH)(cm)約41×25.5内容量1セット(2本組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319600FCC-42-2P RGYロックグレー
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
12319609FCC-42-2P SWスノーホワイト
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする