サワフジ
アライール クイックハンガー
洗濯にも収納にも使えるハンガー。可倒式で襟が伸びないように干せます。連結機能付きで収納力もアップ。(3個まで連結可能)
用途
衣類の収納用ハンガー、洗濯物干しハンガーとして。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約18
色
ホワイト
質量(g)
約39
寸法(幅W×高さH)(cm)
約38.8×19.9
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319591
NQM-05A
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください