三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-45
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
8.61
タイプ
B型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
300
寸法L(mm)
250
寸法D(Φmm)
90
寸法l(mm)
76
寸法d(Φmm)
45(H7)
スプリングピン寸法(mm)
12×90(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
2550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320126
B-45
¥
62,560
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください