三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
1.23
タイプ
BD型
寸法L(mm)
188
寸法F(mm)
64
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
40
寸法d(Φmm)
20(H7)
寸法I(mm)
62
スプリングピン寸法(mm)
6×40(取付用)
芯振れ(m/m)
0.2
最大伝達容量(N・m)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320169
BD-20
¥
22,990
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください