三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 HJ-8P
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
HJ-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
10.5
寸法L1(mm)
402(0/-F)
寸法F(mm)
25(スライド量)
寸法S(mm)
70
寸法D(Φmm)
15
寸法E(mm)
50.5
寸法e(mm)
255
寸法l(mm)
10
寸法L2(mm)
366
寸法L3(mm)
300
寸法d(Φmm)
8(H7)
寸法I(mm)
18
寸法A(Φmm)
8
寸法P(Φmm)
3.5(H8/m6)
スプライン寸法(mm)
大径8 m=0.5 z=14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322470
HJ-8P
¥18,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください