曜日別特売

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-20P

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-20P - 三好キカイユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-20P - 三好キカイ

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプB-P種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)878(0/-F)寸法F(mm)45(スライド量)寸法S(mm)90寸法D(Φmm)40寸法E(mm)110寸法l(mm)40寸法L2(mm)754寸法L3(mm)600寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62寸法A(Φmm)22スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)スプライン寸法(mm)18×22×5×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12321946B-20P
51,760
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする