三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)
0.75
タイプ
HJ型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
600
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
44
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
30
寸法d(Φmm)
25(H7)
芯振れ(m/m)
0.15
最大伝達容量(N・m)
324
寸法P(Φmm)
10(H8/m6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320397
HJ-25
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください