曜日別特売

ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-45C

ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-45C - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-45C - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。

仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)270山数2×7寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)110寸法d(Φmm)90最高使用温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12321158D-45C
13,680
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする