三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質
ブロンズBC6
質量(kg)
1.34
タイプ
BR型
寸法L(mm)
108
寸法D(Φmm)
50
寸法l(mm)
29
寸法d(Φmm)
22(H7)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
108
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325166
BR-22
¥
33,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください