三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
0.69
タイプ
HS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
290
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
28
寸法d(Φmm)
20(H7)
スプリングピン寸法(mm)
6×40(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325270
HS-20
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください