三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-60
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
19.1
タイプ
BS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
90
寸法L(mm)
300
寸法D(Φmm)
120
寸法l(mm)
84
寸法d(Φmm)
60(H7)
スプリングピン寸法(mm)
13×120(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
2844
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325236
BS-60
¥281,690
¥
269,800
¥296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください