三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-12
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS316
質量(kg)
0.19
タイプ
HSS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
480
寸法L(mm)
71
寸法D(Φmm)
25
寸法l(mm)
22
寸法d(Φmm)
12(H7)
スプリングピン寸法(mm)
4×25(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325315
HSS-12
¥
11,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください