NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G260-N
型式
旧型式:OR1AG260N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00241-A
JIS呼び
旧JIS:G260
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
259.3
内径許容差(mm)
±1.94
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339805
ORNBR-70-1G260-N
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください