Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P345-N

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P345-N - NOK
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP345N部品番号NOK:CO08837-G0JIS呼び旧JIS:P345太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)344.5内径許容差(mm)±2.98バリ寸法(mm)0.18以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12341921ORFKM-70P345-N
24,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする