NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P170-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP170N
部品番号
NOK:CO00085-U3
JIS呼び
旧JIS:P170
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
169.5
内径許容差(mm)
±1.59
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12342036
ORFKM-70P170-N
¥
7,660
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください