NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P35-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP35N
部品番号
NOK:CO00034-R0
JIS呼び
旧JIS:P35
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
34.7
内径許容差(mm)
±0.40
バリ寸法(mm)
0.14以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339699
ORFKM-70P35-N
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください