NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N
型式
旧型式:OR1AG70N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00209-A
JIS呼び
旧JIS:G70
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
69.4
内径許容差(mm)
±0.61
バリ寸法(mm)
0.14以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339148
ORNBR-70-1G70-N
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください